Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtafel, Erste Hilfe in der Chemie, 70 x 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandtafel, Erste Hilfe in der Chemie, 70 x 100 cm
Wandtafel, Erste Hilfe in der Chemie, 70 x 100 cm
Wandtafel, Erste Hilfe in der Chemie, 70 x 100 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5020
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     Wandtafel Erste Hilfe in der C
EAN/GTIN:
     9783609672762
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piktogramm Erste Hilfe
Piktogramm First Aid
Symbolschilder Erste Hilfe
Symbolschilder First Aid
Wandtafel Erste Hilfe in der Chemie
Wandtafel: Erste Hilfe in der Chemie

inkl. Aufhängung, mit unterer Klemmschiene


  • Größe (BxH): 70 x 100 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Gefahrstoffaushang
Produktkategorie:
Aushänge
Befestigungsart:
zum Aufhängen
Form:
rechteckig
Lieferung inkl.:
Aufhängung
Lieferform:
Einzelstück
Material:
Papier
Breite:
70,0 cm
Höhe:
100,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 37,93*
€ 51,09*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 53,78*
€ 70,99*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,11*
€ 59,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,93*
€ 45,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
44.2914
ab € 19,08*
Ähnlich
Wolk
21.2936
ab € 10,16*
Ähnlich
Wolk
51.2940
ab € 16,78*
Ähnlich
Wolk
43.2908
ab € 7,32*
Ähnlich
Wolk
43.2902
ab € 10,62*
Ähnlich
Wolk
43.A9510
ab € 34,31*
Ähnlich
Wolk
43.A9511
ab € 19,48*
Ähnlich
Wolk
43.2954
ab € 11,97*
Ähnlich
Wolk
ab € 37,76*
Ähnlich
Wolk
ab € 54,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.