Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SafetyMarking mobiler Hygieneschutz, Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SafetyMarking mobiler Hygieneschutz, Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm
SafetyMarking mobiler Hygieneschutz, Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm
SafetyMarking mobiler Hygieneschutz, Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm
SafetyMarking mobiler Hygieneschutz, Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm
SafetyMarking mobiler Hygieneschutz, Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5594
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.5594
EAN/GTIN:
     4044589455741
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebotsschilder Praxisbewährt
Hygieneschutzscheibe
Hygieneschutzwand
Hygienewand
SafetyMarking mobile Hygieneschutzwand (Virenschutz) gewölbt, zum Einstecken auf Grundplatte (BxL): 69,0 x 17,0 cm
SafetyMarking® Hygieneschutzwand

Die SafetyMarking® Hygieneschutzwand beweist sich durch hochwertiges Material und ist erfolgreich als Virenschutz und Vorbeugung von Infektionen durch Husten und Niesen (Tröpfcheninfenktion) einsetzbar.

  • kristallklares Acrylglas bringt langfristige Klarsicht
  • enorme Materialbeständigkeit
  • verhindert die ungebremste Ausbreitung von Viren und Bakterien durch Niesen und Husten
  • leicht zu desinfzieren
  • Breite: 96,0
  • Höhe: 59,0
  • Tiefe: 17,0 cm

Universell einsetzbar in Apotheken, Arztpraxen, Büros, am Empfang, in Kliniken oder Krankenhäusern, oder an der Rezeption sowie im Kassenbereichen von Supermärkten und anderen Geschäften.


  • Material: Acrylglas
  • Größe (BxHxT): 69,0 x 59,0 x 0,4 cm
Weitere Informationen:
Produktart:
Hygieneschutzwand
Produktkategorie:
Trennwände
Befestigungsart:
zum Aufstellen
Material:
Acrylglas
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 93,47*
€ 119,80*
€ 4,95*
ab € 93,47*
€ 119,80*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,80*
€ 142,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,18*
€ 141,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,13*
€ 135,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,01*
€ 129,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,47*
€ 111,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.