Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 120 x 115 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 120 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 120 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 120 x 115 cm
Anlehnbügel, Knierohr, zum Einbetonieren, feuerverz. 120 x 115 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.5926
Herst.-Nr.:
     105900026
EAN/GTIN:
     4250366515885
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anlehnbügel
Anlehnparker
Fahrrad-Anlehn-Parkbügel
Fahrrad-Anlehnbügel
WSM Fahrrad-Anlehnbügel Stahl feuerverzinkt mit Knierohr zum Einbetonieren
WSM® Fahrrad-Anlehnbügel 9100-9200

flexibel, standsicher und praktisch!

  • Fahrräder jeder Größe können problemlos befestigt und diebstahlsicher angeschlossen werden
  • stabiles Stahlrohr, Ø 48 mm
  • wertbeständig und korrosionsgeschützt
  • Ausführung mit Knierohr auch für Kinderräder, Liegeräder usw.

Wahlweise aus Edelstahl oder feuerverzinktem Stahl erhältlich.


Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
11
Höhe [cm]:
115,0
Länge [cm]:
120,0
Produktart:
Anlehnbügel
Produktkategorie:
Fahrradständer
Ausstattung:
Knierohr
Befestigungsart:
zum Einbetonieren
Nutzung:
doppelseitig
Stellplätze:
2
Material:
Stahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 102,03*
€ 128,97*
9 Tage
10
Frei Haus
ab € 133,54*
€ 168,18*
€ 4,95*
ab € 136,97*
€ 172,52*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 136,97*
€ 172,52*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,52*
€ 205,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,87*
€ 203,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,19*
€ 191,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900021
ab € 65,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105900025
ab € 71,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105200025
ab € 196,65*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500019
ab € 101,48*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
105500001
ab € 61,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.