Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm
Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm
Warnaufsteller 67 mit individueller Beschriftung, Höhe 67,3 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9059
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     90.9059
EAN/GTIN:
     4044589390813
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Warn-Aufsteller
Warnaufsteller
warnaufsteller wolk
warn aufsteller
Warnaufsteller Rubbermaid 67 mit 2-seitiger Beschriftung (schwarz), individuell nach Angabe
Rubbermaid Warnaufsteller

für kurzzeitige Hinweise auf Verkehrswegen und Absperrung von Gefahrenbereichen

  • mit 2-seitiger Beschriftung
  • gute Erkennbarkeit
  • bruchsicherer ABS-Kunststoff

Lieferbar in 67,3 cm Höhe


  • Material: Kunststoff (ABS, bruchsicher)
Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
67,3
Produktart:
Warnaufsteller
Produktkategorie:
Warnaufsteller
Farbe:
gelb
Eigenschaft:
zusammenklappbar | individualisierbar
Symbol:
individuelles Symbol
Text:
individueller Text
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: warnaufsteller individuelle beschriftung, wolk
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 73,78*
€ 94,50*
€ 4,95*
ab € 73,78*
€ 94,50*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,50*
€ 102,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,78*
€ 87,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.