Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 75 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 75 cm
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 75 cm
Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, voll reflektierend ( Folie Typ 1), 75 cm
Artikel-Nr.:
     894-900.9603
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     350.20.286
EAN/GTIN:
     4055381429557
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitkegel
Pylon
Pylonen
Verkehrsleitkegel
TL-Verkehrsleitkegel StVO rot/weiß reflektierend nach TL-Leitkegel Klasse III, Typ A
Leitkegel

In signalrot mit weißen Streifen

  • extrem stand- und rutschfest
  • optimal stapelbar
  • das Kippmoment liegt bei 70°
  • durch auf der Unterseite angebrachte Noppen kein Ansaugen, keine Beschädigung der Folie
  • der Kegelkörper besteht aus starkem PE-Material, die Fußplatte aus Recycling- oder Gummimaterial
  • einfaches Recycling durch Trennen der Materialien (Kegelkörper/Fußplatte)

Weitere Informationen:
Gewicht [kg]:
5
Gewichtsklasse:
3
Höhe [cm]:
75,0
Norm:
DIN EN 13422
Produktart:
StVO-Verkehrsleitkegel
Produktkategorie:
Leitkegel und Pylone
Farbe:
rot/weiß
Eigenschaft:
vollreflektierend
Reflexionsklasse:
Typ RA1/A
Material:
Polyethylen
Weitere Suchbegriffe: leitkegel reflektierend 75 cm, leitkegel 750 mm, leitkegel, Verkehrs-Leitkegel StVO, rot / weiß, Moravia
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,02*
€ 41,43*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 31,95*
€ 41,44*
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,57*
€ 43,45*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 33,86*
€ 43,76*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,90*
€ 43,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,44*
€ 49,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schake
ab € 26,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.