Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Asatex 03400P Montagehandschuh, VE = 1 Paar Version: 10 - Größe: 10
Artikel-Nr.:
     894-AB3200.10
Hersteller:
     ASATEX
Herst.-Nr.:
     03400P-10
EAN/GTIN:
     4029201132118
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Asatex 03400P Montagehandschuh mit Nitrilbeschichtung über den Handrücken

Ausgewählte Version: 10 - Größe: 10

ASATEX® 03400P Nitril Montagehandschuh

  • Premium Qualität
  • Handrücken teilbeschichtet
  • mit Strickbund
  • öl- und fettabweisend
  • EN 420:2003+A1:2009
  • EN 388:2016: 4112X, Kat. 2

Farbe: gelb

Material: 100% Baumwolle

Beschichtung: Nitril

Größen: 8 - 11

1 VE = 12 Paar


  • Version: 10 - Größe: 10
  • Größen: 8-11
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
10
Norm:
EN 420 | EN 388
mechanische Risiken EN 388:
2114
Produktart:
Mechanik- und Montagehandschuhe
Produktkategorie:
Handschuhe
Farbe:
gelb
Beschichtung:
Nitril
Stichfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Abriebfestigkeit:
4
Material:
Baumwolle
Größenvarianten:
10
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
144
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,74*
€ 3,41*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,39*
€ 33,19*
Lager 894
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 24,35*
€ 33,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,19*
€ 39,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,66*
€ 35,30
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,77*
€ 34,24
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 26,93*
€ 32,05
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 24,35*
€ 28,98
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.