Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 894-AG2845 Herst.-Nr.: 2845 EAN/GTIN: 4250101106934 |
| | |
|
|  |  |
 | asecos Propangasflaschenschrank für den Außenbereich, aus feuerverzinktem Stahlblech, abschließbar asecos® Propangasflaschenschränke- hoher Korrosionsschutz durch feuerverzinktes Stahlblech
- abschließbar
- natürliche Durchlüftung
- mit Rückwand und Bodenrost
- zerlegte Anlieferung
Lagervolumen: - AG2845 (4 x 33 kg, 10 x 11 kg oder 18 x 5 kg)
- AG2846 (9 x 33 kg, 20x 11 kg oder 36 x 5 kg)
Farbe: silber Weitere Informationen:  |  | Breite [mm]: | 840 | Höhe [mm]: | 1.500 | Tiefe [mm]: | 690 | Produktart: | Sicherheitsschrank | Produktkategorie: | Schränke | Anzahl Türen: | 1 | Ausführung Front: | Flügeltüren | geeignet für: | Propangasflaschen |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 385,89* | € 449,52* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 386,42* | € 449,54* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 396,05* | € 459,49* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 419,06* | € 480,71* |  |  |  | Lager 894 | |  | |  |  | € 4,95* | ab € 453,82* | € 524,91* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 894 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 894 |  | Versand: Lager 894 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|