Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     894-AM0420
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     10-426
EAN/GTIN:
     4045504104263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gebläsehandtrockner
Handtrockner
Händetrockner
händetrockner edelstahl
Air-Wolf Serie M Händetrockner automatisch M 426 Edelstahl gebürstet
AIR-WOLF Händetrockner Serie M

  • Händetrockner für stark frequentierte Bereiche
  • extrem hohe Trocknungsleistung
  • hohe Sicherheit gegen Vandalismus
  • Bedienung automatisch per Infrarotsensor
  • Händetrocknungsdauer 10 Sek.
  • Laufzeit max. 60 Sek. nach Einschalten / max. 2 Sek. nach Wegnehmen der Hände
  • Gehäuse: Edelstahl, 1,5 mm stark

Technische Daten:

  • effektive Luftleistung: 35 Ltr./Sek.
  • Luftgeschwindigkeit (einstellbar): 270-360 km/h
  • Lufttemperatur: 55°C (100 mm nach Luftauslass bei 21°C Raumtemperatur)
  • Motorleistung (Universalmotor, einstellbar): 420-1100 W, 12.000-18.000 Umdrehungen/Min.
  • Heizelementleistung:150 - 900 W (einstellbar)
  • Gesamtleistung (einstellbar): 600-1.600 W
  • Betriebslautstärke (einstellbar): 73,7 db
  • Schutzklasse I, Schutzart IP 23
  • Motor durch Thermosicherung gesichert

Montage:

  • Aufputz, Stromanschluss verdeckt an Unterputzdose
  • Diebstahlsicherung: Spezialgehäuseschrauben
  • empfohlene Montagehöhe 120,0 cm
  • Gewicht 5,8 kg

  • Größe (BxHxT): 20,3 x 28,9 x 17,8 cm
Weitere Informationen:
Betriebslautstärke [dB]:
74
Breite [cm]:
20,30
Gewicht [kg]:
5,8
Höhe [cm]:
28,9
Tiefe [cm]:
17,8
Schutzart:
IP23
Produktart:
Händetrockner
Produktkategorie:
Händetrockner
Farbe:
gebürstet
Eigenschaft:
Luftgeschwindigkeit einstellbar
Leistung [W]:
1.600,0
Luftleistung [ltr./sek]:
35
Lufttemperatur [Grad]:
55
max. Luftgeschwindigkeit [km/h]:
360
max. Motorleistung [W]:
700
max. Umdrehungen/Min.:
18.000
Material:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: händetrockner air wolf, händetrockner, AIR-WOLF
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 517,82*
€ 616,72*
€ 4,95*
ab € 600,00*
€ 713,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 597,99*
€ 713,02*
3 Tage
80
Frei Haus
ab € 615,74*
€ 733,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 620,10*
€ 734,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 713,02*
€ 848,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 704,70*
€ 838,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 663,09*
€ 789,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,59*
€ 762,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,99*
€ 711,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.