| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AM2020.01 Herst.-Nr.: 60-111 EAN/GTIN: 4045504601113 |
| | |
|
| | |
| AIR WOLF Papierhandtuchspender Serie Gamma II für bis zu 600 Falthandtücher, frei befüllbar Ausgewählte Version: 01 - edelstahl gebürstetAIR WOLF Gamma II PapierhandtuchspenderDie Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab. Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl. Papierhandtuchspender - für bis zu 600 Falthandtücher
- frei befüllbar mit handelsüblichen Falthandtüchern in C- oder Z-Falzung
- mit Sichtfenster zur Füllstandskontrolle
- inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
- Maße (BxHxT): 26,5 x 33,3 x 14,1 cm
- Gewicht: 3,45 kg
- Version: 01 - edelstahl gebürstet
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 26,5 | Höhe [cm]: | 33,3 | Tiefe [cm]: | 14,1 | Produktart: | Handtuchspender | Produktkategorie: | Spender | Farbe: | Edelstahl | Befestigungsart: | zum Verschrauben | Montageort: | Wand | Produktserie: | Gamma II | Spendersystem: | frei befüllbar | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 102,46* | € 129,16* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,21* | € 133,63* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 105,75* | € 133,63* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 106,72* | € 137,87* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 109,20* | € 139,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|