Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
AIR WOLF Edelstahl Rollenhandtuchspender Gamma II, frei befüllbar Version: 02 - weiß hochglanz
Artikel-Nr.:
     894-AM2035.02
Hersteller:
     AIR-WOLF
Herst.-Nr.:
     60-116
EAN/GTIN:
     4045504601168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollenspender
Rollenhandtuch-Spender
Rollenhandtuchhalter
Rollenhandtuchspender
AIR WOLF Rollenhandtuchspender Serie Gamma II für Papierrollen mit Innenabwicklung, frei befüllbar

Ausgewählte Version: 02 - weiß hochglanz

AIR WOLF Rollenhandtuchspender

Die Spenderserie Gamma II verbindet formschönes Design mit höchster Funktionalität und maximaler Hygiene zum kleinen Preis. Vom Waschraum bis hin zur WC-Kabine deckt Gamma II den gesamten Bedarf an Spendern und Abfallbehältern ab.

Gestalten Sie mit Gamma II Ihren Waschraum individuell und zeitgemäß. Die Serie ist erhältlich in den Varianten schwarz, weiß und gebürstetem Edelstahl.

Rollenhandtuchspender

  • frei befüllbar mit Papierrollen mit Innenabwicklung (Center-Pull)
  • Papierentnahme über Abrisskante nach unten
  • inkl. Schlüssel und Befestigungsmaterial zur Aufputzmontage
  • Rollenhöhe: max. 250 mm
  • Rollendurchmesser: max. 230 mm
  • Maße (BxHxT): 26,5 x 34,5 x 22,1 cm
  • Gewicht: 4,6 kg

  • Version: 02 - weiß hochglanz
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
26,5
Höhe [cm]:
34,5
Tiefe [cm]:
22,1
Produktart:
Rollenhandtuchspender
Produktkategorie:
Spender
Farbe:
weiß
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Produktserie:
Gamma II
Spendersystem:
frei befüllbar
Material:
Edelstahl
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,55*
€ 222,98*
€ 4,95*
ab € 182,67*
€ 230,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 181,50*
€ 230,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 187,29*
€ 236,19*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,04*
€ 273,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,50*
€ 271,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,00*
€ 255,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,50*
€ 215,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.