Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Türschilder ATLANTIC, Maße (B x H x T): 17,9 x 15,4 x 13,0 cm
Artikel-Nr.:
     894-AT1523
Hersteller:
     Modulex
Herst.-Nr.:
     282010AC
EAN/GTIN:
     4044589100122
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Raumbeschilderung
Raumbeschilderungssystem
Raumschilder
Raumschildersysteme
ATLANTIC Türschild mit einem schlichten Rahmen in Alumium-Optik aus hochwertigem Kunststoff
ATLANTIC Türschild

Durch die patentierte Verschlusstechnik lässt sich das Atlantic Türschild leicht öffnen und so die Beschriftungseinlagen aus Papier oder Folie schnell und jederzeit austauschen. Die klare Linienführung und der schlichte silberne Rahmen aus hochwertigem Kunststoff lassen die Einlagen besonders hochwertig erscheinen.

  • flache Bauweise, schwungvoll gerundetes Design
  • patentierter Verschluss garantiert leichten Wechsel der Beschriftungseinlagen
  • Rahmen: silber matt
  • empfohlene Beschriftungseinlage: Creativpapier

Maße (BxHxT): 17,9 x 15,4 x 1,3 cm

 

Einlagenmaß (BxH): 15,0 x 15,0 cm

 

Die Schilderserie Atlantic ist aufgrund der Vielzahl an Variationen zur Kennzeichnung eines kompletten Gebäudekomplexes geeignet.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
17,9
Höhe [cm]:
15,4
Tiefe [cm]:
1,3
Material Abdeckung:
Kunststoff
Farbe:
silber
Befestigungsart:
zum Verkleben | zum Verschrauben
Eigenschaft:
schneller Einlagenwechsel
Einsatzbereich:
Innenbereich
Lieferung inkl.:
Befestigungsmaterial
Produktserie:
Atlantic
Verschluss:
Klemmverschluss
Beschriftung:
Einlage
Einlage:
Papier
Marke:
MODULEX
Material Halter / Rahmen:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
17,9 × 15,4 × 1,3
B × H:
17,9 × 15,4 cm
Einlagemaß [BxH]:
15,0 x 15,0 cm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, modulex raumschilder, raumbeschilderung, Türschild ATLANTIC, MODULEX, wolk, Hinweisschilder, Infotafel, Schild mit Frei-Besetzt-Anzeige, Firmenschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.