| |
|
| Artikel-Nr.: 894-AW46891 Herst.-Nr.: 468919 EAN/GTIN: 4003318468919 |
| | |
|
| | |
| Abus Mini-Türschließer 2603 W für leichte Innentüren, jederzeit abnehmbar ABUS Mini-Türschließer für leichte Innentüren mit einem Türgewicht bis max. 20 kg. Technische Daten: - Schließkraft 3-stufig einstellbar
- DIN rechts/DIN links verwendbar
- jederzeit abnehmbar
- kein Bohren oder Schrauben notwendig
- für Falzstärken bis 16 mm
Maße (L x B x H): 13,0 x 12,5 x 1,3 cm Farbe: silber oder weiß Weitere Informationen: | | Produktart: | Mini-Türschließer | Produktkategorie: | Türtechnik | Farbe: | weiß | Eigenschaft: | Schließkraft, einstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: obentürschließer, Abus Mini-Türschließer 2603 W für leichte Innentüren, jederzeit abnehmbar, ABUS |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,36* | € 28,36* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 22,18* | € 29,26* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 22,26* | € 29,48* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 26,56* | € 35,03* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 27,33* | € 36,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|