Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager, Traglast 50 kg, 1 VE = 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager, Traglast 50 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager, Traglast 50 kg, 1 VE = 2 Stück
Lenkrolle, zweireihiger Kugelkranz, Gleitlager, Traglast 50 kg, 1 VE = 2 Stück
Artikel-Nr.:
     894-BD0140
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     A301.A80.075.V
EAN/GTIN:
     4021885109271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
lenkrolle
Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, zweireihiger Kugelkranz, Radkörper: Kunststoff, Lauffläche: thermoplastischer Gummi, spurlos, Gleitlager
BS-Rollen® Lenkrolle mit Gabel

  • Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: thermoplastischer Gummi (grau, spurlos)
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Gleitlager
  • Rad-Ø in mm: 75
  • Tragfähigkeit in KG: 50
  • Bauhöhe in mm: 100
  • Rückenloch-Ø in mm: 10,2

1 VE = 2 Rollen


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
10,0
Raddurchmesser [cm]:
7,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
grau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Gleitlager
Lauffläche:
thermoplastischer Gummi
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
50
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
16
Frei Haus
ab € 8,80*
€ 12,34*
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,31*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 11,02*
€ 15,31*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 15,31*
€ 18,22
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 15,07*
€ 17,93
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 14,06*
€ 16,73
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 13,48*
€ 16,04
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 11,02*
€ 13,11
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 5,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
A301.A80.050.V
ab € 5,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.