| |
|
| Artikel-Nr.: 894-BD0290 Herst.-Nr.: L400.B55.201 EAN/GTIN: 4021885058234 |
| | |
|
| | |
| Lenkrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Lauffläche Gummi schwarz, geräuscharmer Lauf, Stahlfelge, Rollenkorblager BS-Rollen® Lenkrolle mit Gabel - Lenkgabel aus verzinktem Stahlblech
- zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
- Lauffläche: schwarzer Gummi, geräuscharmer Lauf
- Radkörper: Stahlfelge
- Lager: Rollenlager
- Rad-Ø in mm: 200
- Tragfähigkeit in KG: 205
- Bauhöhe in mm: 235
- Plattengröße in mm: 135x110
- Schraubloch-Entfernung in mm: 105 x 75/80
- Schraubloch-Ø in mm: 11
Weitere Informationen: | | Höhe [cm]: | 23,5 | Raddurchmesser [cm]: | 20 | Produktart: | Lenkrolle | Produktkategorie: | Rollen | Farbe: | schwarz | Gabel: | Stahlblech | Lager: | Rollenlager | Lauffläche: | Gummi | Radkörper: | Stahl | Tragfähigkeit [kg]: | 205 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,69* | € 12,99* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,79* | € 13,11* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,53* | € 15,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 12,27* | € 16,22* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 25,45* | € 33,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|