Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Bockrolle, Gabel aus verzinktem Stahlblech, Rollenkorblager, Traglast 100kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0370
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B55.126
EAN/GTIN:
     4021885058265
Artikeldatenblatt
Bockrolle mit Gabel aus verzinktem Stahlblech, Lauffläche Gummi schwarz, geräuscharmer Lauf, Stahlfelge, Rollenkorblager
BS-Rollen® Bockrolle mit Gabel

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: schwarzer Gummi, geräuscharmer Lauf
  • Radkörper: Stahlfelge
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 100
  • Bauhöhe in mm: 155
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,5
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
schwarz
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Gummi
Radkörper:
Stahl
Tragfähigkeit [kg]:
100
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
333
20
Frei Haus
ab € 3,77*
€ 5,09*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 3,48*
€ 5,16*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 3,63*
€ 5,26*
1
€ 5,00*
ab € 3,80*
€ 5,49*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 12,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B55.125
ab € 1,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.