Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Transportgeräterollen, Bockrolle, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0540
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L410.B10.200
EAN/GTIN:
     4021885003883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bockrolle
Möbelrolle
Möbelrollen
Schrankrolle
Transportgeräterollen, Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz, Lauffläche Kunststoff, hohe Tragkraft, Rollenkorblager
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Bockrolle

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Kunststoff, hohe Tragkraft
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 235
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
23,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Bockrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
weiß
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Polypropylen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, bockrolle d200 bs rollen, schwerlastrolle, schwerlastrolle 200mm, Transportgeräterollen, Rollenkorblager Traglast 300kg, DM: 200 mm
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 10,13*
€ 13,56*
1
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 13,89*
2 Tage
101
10
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 14,19*
2 Tage
101
1
€ 6,90*
ab € 10,77*
€ 14,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 25,66*
€ 33,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,24*
€ 39,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B10.200
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.