Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Elastikreifen, Rollenkorblager,Traglast 300kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Elastikreifen, Rollenkorblager,Traglast 300kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Elastikreifen, Rollenkorblager,Traglast 300kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Elastikreifen, Rollenkorblager,Traglast 300kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0750
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LSS400.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083304
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos, Radkörper Kunststoff, Rollenkorblager
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 300
  • Bauhöhe in mm: 166
  • Plattengröße in mm: 138x109
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 105x75/80
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
16,6
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
300
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrolle 300kg 125mm, transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, Transportgeräterollen, Elastikreifen, Rollenkorblager, Traglast 300kg
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 14,89*
€ 19,77*
3 Tage
14
€ 7,90*
ab € 15,07*
€ 19,84*
7 Tage
18
€ 4,30*
ab € 15,57*
€ 21,35*
6 Tage
14
€ 4,95*
ab € 16,28*
€ 21,37*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 20,70*
€ 27,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,02*
€ 30,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
L500.B61.101
ab € 6,72*
Ähnlich
k.A.
LS400.B61.125
ab € 9,54*
Ähnlich
k.A.
L400.B61.160
ab € 17,05*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B61.201
ab € 31,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.