Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 140kg, DM:125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 140kg, DM:125 mm
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 140kg, DM:125 mm
Transportgeräterolle, Lenkrolle, Totalfeststeller, Traglast 140kg, DM:125 mm
Artikel-Nr.:
     894-BD0790
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     LS420.B61.125
EAN/GTIN:
     4021885083335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Totalfeststeller, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Elastikreifen blau, spurlos,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle mit Totalfeststeller

Ausgezeichneter Fahr- und Bedienungskomfort

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Elastikreifen blau, spurlos
  • Radkörper: Kunststoff
  • Lager: Rollenlager
  • Rad-Ø in mm: 125
  • Tragfähigkeit in KG: 140
  • Bauhöhe in mm: 155
  • Plattengröße in mm: 115x85
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 80x55/60
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
15,5
Raddurchmesser [cm]:
12,5
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
blau
Ausstattung:
Totalfeststeller
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Rollenlager
Lauffläche:
Elastikreifen
Radkörper:
Polypropylen
Tragfähigkeit [kg]:
140
Weitere Suchbegriffe: Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, lenkrollen 125 mm, transportgeräterolle, lenkrollen gummiräder, Totalfeststeller, Traglast 140kg, DM:125 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 13,38*
€ 17,00*
2 Tage
5
1
€ 7,90*
ab € 14,59*
€ 18,69*
8 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 14,36*
€ 19,11*
9 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 16,12*
€ 20,64*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 21,81*
€ 27,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
B61.125
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.