Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 125kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 125kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0890
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L400.B90.100
EAN/GTIN:
     4021885083526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 100
  • Tragfähigkeit in KG: 125
  • Bauhöhe in mm: 128
  • Plattengröße in mm: 104x80
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 76x56/84x64
  • Schraubloch-Ø in mm: 9

 


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
12,8
Raddurchmesser [cm]:
10
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
125
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 16,86*
€ 22,84*
€ 5,00*
ab € 18,13*
€ 24,53*
€ 4,95*
ab € 23,73*
€ 31,88*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 23,80*
€ 31,88*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,91*
€ 34,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,84*
€ 33,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,18*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,42*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,15*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.200
ab € 41,13*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,50*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.