Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 800kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 800kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 800kg
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Kugellager, Traglast 800kg
Artikel-Nr.:
     894-BD0940
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L600.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104412
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Transportgeräterollen, Lenkrolle, Gabel aus Stahlblech, verzinkt, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, Lauffläche Polyurethan,
BS-Rollen® Transportgeräterollen - Lenkrolle

Hohe Belastbarkeit, robust und abriebfest

  • Gabel aus verzinktem Stahlblech
  • zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf
  • Lauffläche: Polyurethan
  • Radkörper: Aluminium
  • Lager: Kugellager
  • Rad-Ø in mm: 200
  • Tragfähigkeit in KG: 800
  • Bauhöhe in mm: 245
  • Plattengröße in mm: 135x110
  • Schraubloch-Entfernung in mm: 104x78
  • Schraubloch-Ø in mm: 11

 


Weitere Informationen:
Höhe [cm]:
24,5
Raddurchmesser [cm]:
20
Produktart:
Lenkrolle
Produktkategorie:
Rollen
Farbe:
rot
Gabel:
Stahlblech
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Polyurethan
Radkörper:
Aluminium
Tragfähigkeit [kg]:
800
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 42,31*
€ 51,99*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 42,13*
€ 52,04*
2 Tage
2
1
€ 5,45*
ab € 42,74*
€ 52,34*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 43,11*
€ 53,29*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 71,12*
€ 86,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,81*
€ 103,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,46*
€ 101,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 71,12*
€ 84,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.100
ab € 18,18*
Ähnlich
BS Rollen
LB500.B90.125
ab € 21,58*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.160
ab € 28,42*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.080
ab € 13,15*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.125
ab € 30,49*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.150
ab € 34,51*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.125
ab € 33,59*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.125
ab € 39,20*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.150
ab € 37,65*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.150
ab € 44,79*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.200
ab € 46,24*
Ähnlich
BS Rollen
L600.B90.250
ab € 67,50*
Ähnlich
BS Rollen
L620.B90.250
ab € 73,64*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.100
ab € 16,86*
Ähnlich
BS Rollen
L400.B90.202
ab € 33,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.