Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
BODE Hygiene-Tower, Desinfektionssäule zur Händedesinfektion, Höhe: 140,0
Artikel-Nr.:
     894-BH981076
Hersteller:
     Bode Chemie
Herst.-Nr.:
     BH981076
EAN/GTIN:
     4031678050116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armhebel-Spender
Armhebelspender
Desinfektionsmittel-Spender
Desinfektionsmittelspender
Bode Hygiene-Tower für Händedesinfektionsmittelspender Desinfektionssäule zum flexiblen Aufstellen
BODE Hygiene-Tower

Desinfektionssäule für Händedesinfektionsmittelspender

  • robuste und stabile Säule
  • pulverbeschichteter Edelstahl, ansprechende Optik
  • Bodenplatte mit rutschfesten Gummifüßen
  • mobil und flexibel einsetzbar
  • kippsichere Konstruktion
  • Einsatz an Standorten, wo die Wandmontage eines Händedesinfektionsmittelspenders nicht möglich ist, z.B. in Eingangs- und Wartebereichen
  • attraktive, wirtschaftliche und praktische Alternative bei vorübergehendem Einsatz von Händedesinfektionsmittelspendern
  • Säule und Fuß werden fertig montiert geliefert
  • Lieferumfang: Befestigungsmaterial, Anleitung zur Montage der Spenderrückwand

Den Spender bitte separat bestellen!

Technische Daten:

Gesamthöhe: 140,0 cm

Fuß/Bodenplatte: 45,0 x 45,0 cm

Gewicht: 14,9 kg


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
45,0
Höhe [cm]:
140,0
Tiefe [cm]:
45,0
Produktart:
Desinfektionsspender
Produktkategorie:
Spender
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Dosierart:
Armhebel
Montageort:
Wand
Spendersystem:
Eurospender
B × H × T [cm]:
45,0 × 140,0 × 45,0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 404,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 501,99*
€ 597,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,71*
€ 595,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,16*
€ 532,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,97*
€ 481,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.