Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Quarzwanduhr Black Dial, Kunststoffgehäuse, 30cm durchm.
Artikel-Nr.:
     894-BM0140
Hersteller:
     Bürk Mobatime
Herst.-Nr.:
     B065 8383 1-57
EAN/GTIN:
     4030275000203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wand-Uhr
Wanduhr
wand-uhren pendel
wanduhr
Bürk Wanduhr Black Dial mit Mineraldeckglas und Zahlenzifferblatt
BÜRK Wanduhr BLACK DIAL

  • Kunststoffgehäuse aus stabilem ABS-Kunststoff
  • Farbe: Silber
  • Durchmesser: 30cm
  • Mineraldeckglas
  • Zahlenzifferblatt, schwarz

Lieferung inkl. Batterien

Ausführungen:

  • BM0060: Funkwanduhr
  • BM0140: Quarzwanduhr

Weitere Informationen:
Durchmesser [cm]:
30
Produktart:
Wanduhren
Produktkategorie:
Uhren
Farbe:
silber
Anzeigeart:
analog
Farbe Ziffernblatt:
schwarz
Form:
rund
Stromversorgung:
Batterien
Uhrwerk:
Quarzuhr
Ziffernblatt:
Zahlenzifferblatt arabisch
Material:
Kunststoff
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 39,97*
€ 51,10*
€ 4,95*
ab € 41,59*
€ 53,04*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 41,69*
€ 53,04*
3 Tage
38
Frei Haus
ab € 43,81*
€ 56,99*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 44,26*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,97*
€ 63,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,69*
€ 49,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bürk Mobatime
B065 5383 1-57
ab € 45,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.