Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl 1177110 LED Akku-Handleuchte, 220 Lumen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
brennenstuhl 1177110 LED Akku-Handleuchte, 220 Lumen
brennenstuhl 1177110 LED Akku-Handleuchte, 220 Lumen
brennenstuhl 1177110 LED Akku-Handleuchte, 220 Lumen
Artikel-Nr.:
     894-BT10060
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1176440
EAN/GTIN:
     4007123648238
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
brennenstuhl LED Akku-Handleuchte HL DA 40 MH besonders handlich, mit 4 super hellen SMD-LEDs und Haltemagnet
brennenstuhl® Akku LED Hand-Arbeitsleuchte

  • 4 super helle SMD-LED's
  • Leuchtdauer: 3 Std.
  • beste Griffigkeit durch gummierte Oberfläche
  • Gürtelclip
  • drehbarer Haken
  • USB-Ladekabel
  • Farbtemperatur: 6500 K

Maße (LxBxH): 3,3 x 6 x 12,3 cm

Lichtstrom: 200 lm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
6,0
Höhe [cm]:
12,3
Länge [cm]:
3,3
Schutzart:
IP20
Produktart:
Arbeitsleuchte | Handleuchte
Produktkategorie:
Leuchten | Handwerkerbedarf (BS)
Farbe:
gelb | schwarz
Farbtemperatur [K]:
6500
Leuchtdauer [h]:
3
Leuchtmittel:
LED
Lichtstrom [lm]:
200
Lieferung inkl.:
USB-Ladekabel
Kapazität [mAh]:
1.800
Stromversorgung:
Akku
Batterietechnologie:
Lithium-Polymer
Batterieart:
Akku
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4403
€ 8,50*
ab € 14,7562*
€ 20,2862*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 15,02*
€ 20,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,07*
€ 20,67*
7 Tage
4447
€ 5,99*
ab € 14,73*
€ 20,87*
2 Tage
14
€ 5,99*
ab € 15,43*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,00*
€ 21,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.