Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe grau, ultraleicht: 21 g, EN 166


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe grau, ultraleicht: 21 g, EN 166
Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe grau, ultraleicht: 21 g, EN 166
Schutzbrille bollé CONTOUR, Sichtscheibe grau, ultraleicht: 21 g, EN 166
Artikel-Nr.:
     894-BV41901
Hersteller:
     Bollé Safety
Herst.-Nr.:
     CONTPSF
EAN/GTIN:
     3660740003388
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
bollé Schutzbrille CONTOUR besonders leichte Bügelbrille
bollé® Schutzbrille CONTOUR

Die ultraleichte Schutzbrille für den besonders hohen Tragekomfort!

  • rutschfester und einstellbarer Nasensteg
  • rutschfeste TIPGRIP-Bügel
  • kratzfeste, beschlagfreie und antistatisch beschichtete Sichtscheibe
  • Schutz vor UV-Strahlung
  • graue Scheibentönung bietet maximalen Schutz vor Sonnenstrahlung

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos oder grau

Gewicht: 21 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Beschlag-Beschichtung | Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
schwarz
Farbe Scheibe:
grau
Marke:
bollé SAFETY
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 8,34*
€ 10,42*
2 Tage
251
10
Frei Haus
ab € 8,34*
€ 10,66*
1
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 11,28*
7 Tage
251
1
€ 4,95*
ab € 8,10*
€ 11,88*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 10,45*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.