| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CA840505 Herst.-Nr.: KSS (840505) EAN/GTIN: 4050576016741 |
| | |
|
| | |
| Absperrkette Kunststoff Farbe: gelb/schwarz Absperrkette PVC- Material: PVC
- Farbe: schwarz/gelb
- Durchmesser Kettenglieder: 5 mm
- Farbwechsel alle 35 cm
Meterware (Preis pro Meter) Weitere Informationen: | | Stärke [cm]: | 0,5 | Produktart: | Absperrketten | Produktkategorie: | Absperrpfosten | Farbe: | gelb/schwarz | Eigenschaft: | Länge nach Wahl | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrkette Kunststoff Material: PVC, Durchm. Kettenglieder: 5, 0 mm, Mannus |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,66* | € 2,22* | | | | | 47 Tage | | | 10 | | pro Meter | € 4,90* | ab € 1,94* | € 2,66* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 1,49* | € 3,19* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,49* | € 3,80* | | | | Lager 894 | | | | 1 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 2,48* | € 3,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|