Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 195,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 195,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 195,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 195,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Wäsche-/Kombispind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 195,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
Artikel-Nr.:
     894-CB0446.04
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080610-20|S10001 04
EAN/GTIN:
     4068427387247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktengarderobenschrank
Garderobenschrank
garderobenschrank lichtgrau 2 abt
garderobenschrank
C+P Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS auf Füßen 2 Abteile mit 5 Ablageböden und Garderobenstange

Ausgewählte Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot

C+P Wäsche-/Kombispind Classic PLUS

Garderobenschrank zum wegschließen persönlicher Dinge.

  • Korpus aus stabilem Stahl
  • Türöffnung 110°
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • zusätzliche Lüftungskiemen in den Türen
  • Stahltüren mit Soft-Anschlag
  • geschlossenen Seitenprofilen für hohe Stabilität
  • Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (6-8 mm)
  • mit Überdrehschutz
  • Garderbobenstange aus Kunststoff

  • Version: 04 - Farbe: Lichtgrau / Rubinrot
  • Größe (HxBxT): 195,0 x 60,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
195,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | anthrazit | blau | rot | grün
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Einlegeböden:
5
Anzahl Fächer:
6
Anzahl Türen:
2
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: garderobenschrank lichtgrau, Wäsche, Spind, Kombispind, Schrank, Drehriegelschloss, CP
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 433,25*
€ 521,17*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 432,99*
€ 521,17*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,17*
€ 620,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,57*
€ 605,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,38*
€ 590,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 463,17*
€ 551,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 432,99*
€ 515,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.