Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstock-Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 01 - Farbe: Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Doppelstock-Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
Doppelstock-Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
Doppelstock-Spind Classic PLUS, Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB0450.01
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     080300-20|S10008 01
EAN/GTIN:
     4068427371123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelstockspind
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS 4 Fächer und 2 Abteile

Ausgewählte Version: 01 - Farbe: Lichtgrau

C+P Doppelstock-Spind Classic PLUS

Garderobenschrank mit Spindfach und Garderbobenstange.

  • Korpus aus stabilem Stahl
  • Korpus mit Lüftungsöffnungen oben und unten für optimale Luftzirkulation
  • zusätzlicheLüftungskiemen in den Türen
  • Garderbobenstange aus Kunststoff
  • Sicherheitsdrehriegelverschluss für Vorhängeschloss (6-8 mm)
  • mit Überdrehschutz
  • geschlossene Tür-Seitenprofile für hohe Verwindungssteifigkeit

  • Version: 01 - Farbe: Lichtgrau
  • Größe (HxBxT): 185,0 x 60,0 x 50,0 cm
Weitere Informationen:
Breite [cm]:
60,0
Höhe [cm]:
185,0
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Garderobenschrank
Produktkategorie:
Schränke
Farbe:
grau | blau | grün | rot | anthrazit
Anzahl Abteile:
2
Anzahl Fächer:
4
Anzahl Türen:
4
Ausführung Front:
Flügeltüren
Befestigungsart:
zum Hinstellen
Farbe Gehäuse:
grau | Anthrazit
Montageort:
Wand
Unterbau:
Sockel
Verschluss:
Drehriegelverschluss
Material:
Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 424,20*
€ 510,42*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 423,15*
€ 510,42*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,42*
€ 607,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,00*
€ 592,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,14*
€ 579,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 470,88*
€ 560,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,15*
€ 503,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.