Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für C+P Büroschränke, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für C+P Büroschränke, lichtgrau
Fachboden für C+P Büroschränke, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     894-CB4080
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     1040-80|S10000
EAN/GTIN:
     4063332784501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Acurado
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
C+P zusätzlicher Fachboden für C+P Flügeltürenschränke
C+P Fachboden, lichtgrau

  • für 40 cm Schranktiefe und 93 cm Schrankbreite
  • Geeignet für C+P Flügeltürenschrank (Bestellnr.: CB9260)

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
93,0
Tiefe [cm]:
40,0
Produktart:
Einlegeboden
Produktkategorie:
Schränke
Material:
Stahl, lackiert
Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden Büroregalschrank, fachboden stahl, fachboden büroregalschrank, cp fachboden, Fachboden für C+P Büroschränke, CP
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 26,19*
€ 36,47*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 26,33*
€ 36,47*
27 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 20,50*
€ 37,84*
€ 5,00*
ab € 33,08*
€ 45,21*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 67,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CP
9360-80|S10000
ab € 27,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.