| |
|
| Artikel-Nr.: 9587-CP_1040-80-S10000 Herst.-Nr.: 1040-80|S10000 EAN/GTIN: 4063332784501 |
| |
|
| | |
| Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg Acurado-1000, Einlegeboden lackiert, mit hoher Traglast 70 kg, , Maße (H x B x T): 24 x 925 x 352 mm, Inneneinrichtung: RAL 7035 Lichtgrau Weitere Informationen: | | Gewicht: | 2,92 KG | Inneneinrichtung: | RAL 7035 Lichtgrau | Höhenverstellraster Boden: | 15 MMT | Traglast Einlegeboden: | 70 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zusatzfachboden, Fachboden Büroregalschrank, fachboden stahl, fachboden büroregalschrank, cp fachboden, Einlegeböden, Einlegeboden, Ablageboden, Ablageböden, Fachböden, Tablar, Regalboden, Regalböden, Einleger, Hutboden, ECLASS-5.1.4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,19* | € 36,47* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 26,33* | € 36,47* | | | | Lager 9587 | 27 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,50* | € 37,84* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 33,08* | € 45,21* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,88* | € 67,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9587 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9587 | | Versand: Lager 9587 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|