| |
|
| Artikel-Nr.: 894-CM0680 Herst.-Nr.: 8322 EAN/GTIN: 4052886130582 |
| | |
|
| | |
| CEMO Sammelbehälter 610 mit 3 Auflagekufen, stapelbar und transportsicher CEMO Sammelbehälter - optimales Lager- und Transportsystem
- PE-Kunststoff hoher Dichte (PEHD)
- weitesgehend säurebeständig
- stapelbar und transportsicher
- als Einzelbox bis zu 600 kg belastbar, im Stapel bis 450 kg pro Box
- max. 7 Boxen stapelbar
- zulässig für den Transport von Altbatterien nach ADR 4.1.4.1. P801a
- 3-Stufen
- Kennzeichnung mit Gefahrenhinweisen für den Altbatterie Transport
- Inhalt 610 Liter
- Maße 120 x 100 x 76 cm
Weitere Informationen: | | Breite [cm]: | 120,0 | Fassungsvermögen [l]: | 610 | Höhe [cm]: | 100,0 | Tiefe [cm]: | 76,0 | Produktart: | Aufbewahrungsbox | Sammelbehälter | Produktkategorie: | Boxen und Behälter | Farbe: | grau | Boden: | geschlossen | Eigenschaft: | stapelbar | staplerunterfahrbar | Wandart: | geschlossen | Material: | Kunststoff | B × H × T [cm]: | 120,0 × 100,0 × 76,0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 234,89* | € 278,47* | | | | | 50 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 243,68* | € 283,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 268,08* | € 309,50* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 276,08* | € 317,35* | | | | Lager 894 | | | | | | € 4,95* | ab € 269,34* | € 333,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 894 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 894 | | Versand: Lager 894 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|