Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller bestehend aus zwei elastischen Bandagen
Artikel-Nr.:
     894-CU1004
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     1911
EAN/GTIN:
     7310801911003
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blutstiller
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Cederroth 4-in-1 mini Blutstiller Refill 1911 verwendbar als Brandwunden-, Stütz-, Deck-, und Druckverband
Cederroth 4-in-1 Blutstiller

Bandage mit integrierter Kompresse plus zusätzlicher Bandage

  • verwendbar als Brandwunden-, Stütz-, Deck-, und Druckverband
  • besonders für Verletzungen an Zehen und Fingern geeignet, steril
  • Anwendungshinweise auf der Verpackung abgedruckt

4-in-1 Blutstiller:

Kompresse: 14,0 cm x 23,0 cm

Bandage: 10,0 cm x 300,0 cm

4-in-1 Blutstiller mini:

Kompresse: 8,0 cm x 12,0 cm

Bandage: 6,0 cm x 300,0 cm


Weitere Informationen:
Produktart:
Bandage | Kompresse
Produktkategorie:
Kompressen und Verbände
Farbe:
weiß
Marke:
Cederroth
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
86
20
Frei Haus
ab € 2,31*
€ 3,18*
3 Tage
86
1
€ 6,90*
ab € 2,46*
€ 4,01*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,47*
€ 4,03*
2 Tage
86
1
€ 7,90*
ab € 2,67*
€ 4,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 3,02*
€ 4,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 3,02* pro Satz)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth
1910
ab € 4,68*
Sonstiges
Söhngen
1012255
ab € 181,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.