Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Rettungsdienst
>
Erste Hilfe
>
Wundversorgung
>
Wundauflagen
>
Kompresse
>
Blutstiller
>
Artikel
Cederroth Erste-Hilfe- u Burnstation Ref.51011003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C806-1012255
Hersteller:
Söhngen
Herst.-Nr.:
1012255
EAN/GTIN:
7310800015412
Suchbegriffe:
Blutstiller
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Cederroth Erste-Hilfe- u Burnstation Ref.51011003
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Wundversorgung
>
Pflaster-Spendersysteme
>
Pflaster-Spendersysteme Cederroth
Weitere Suchbegriffe:
Verbrennungsset
,
Detektierbare Pflaster
,
Metalldetektierbare Pflaster
,
Pflaster für Lebensmittelindustrie
,
Pflaster, detektierbar
,
Erste Hilfe Kasten
,
Erste Hilfe Koffer
,
Erstehilfekoffer
,
Ersthelfer-Notfallkoffer
,
Verbandkoffer
,
Verbandskoffer
,
Erste-Hilfe-Schrank
,
Erste-Hilfe-Station
,
Hilfeschrank
,
Sanitäts-Wandschrank
,
Sanitätsschrank
,
Sanitätswandschrank
,
Verbandschrank
,
Verbandsschrank
,
Verbandkasten
,
Verbandskästen
,
detektierbare pflaster salvequick
,
brandwunden set
,
cederroth brandwunden-set
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 180,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,09*
€ 254,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,16*
€ 247,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 207,96*
€ 247,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,85*
€ 229,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 8 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,82*
€ 223,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,98*
€ 215,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Cederroth 1911 Erste-Hilfe-Set Zuhause
Cederroth
CD1911
ab € 2,19*
Sonstiges
Cederroth 4-in-1 Wundverband
Cederroth
1910
ab € 4,64*
Sonstiges
Cederroth Auflage bei Verbrennungen (Burn Gel Dressing) 10x10 cm, 2-pack
Cederroth
901900
ab € 8,18*
Sonstiges
Cederroth Beatmungsmaske
Cederroth
1921
ab € 3,45*
Sonstiges
Cederroth Galaxy A25 5G
Cederroth
CD51030127
ab € 35,84*
Sonstiges
Cederroth Gel bei Verbrennungen (Burn Gel Spray) 100 ml
Cederroth
51011005
ab € 12,23*
Sonstiges
Cederroth Hydrogelpflaster blau (Burn Cover blue), 10 pcs
Cederroth
901903
ab € 9,54*
Sonstiges
Cederroth Soft Foam Bandage Blau 6 cm x 2m
Cederroth
51011011
ab € 3,70*
Sonstiges
Fingerkuppenpflaster blau detektierbar, 30 pcs/refill Nachfüllpack
Cederroth
51030126
ab € 9,88*
Sonstiges
Pflasterstrips Salvequick elastisch 6 Nachfüllpack je 40 St.SALVEQUICK
Orkla Wound Care AB
6444
ab € 21,26*
Sonstiges
Plaster wasserfest, 45 pcs/Nachfüllpack
Cederroth
6036
ab € 17,84*
Sonstiges
Salvequick Pflaster-Abschnitte elastisch 21 St. , Refill 6470
Söhngen
1009470
ab € 4,68*
Sonstiges
Salvequick Savett Wundreinigungstücher (0,9% NaCI, steril) 20 pcs
Cederroth
323700
ab € 3,56*
Sonstiges
Sensitive Pflaster, 43 pcs/Nachfüllpack
Cederroth
6943
ab € 26,22*
Sonstiges
Nachfüll-Pflastersatz für Salvequick® Pflasterspender, Fingerkuppen XL, 90/VE
Cederroth
6454
ab € 8,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen