Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel
Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel
Cederroth Burn Gel Dressing, Inhalt: 2 Kompressen mit Verbrennungsgel
Artikel-Nr.:
     894-CU1007
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     901900
EAN/GTIN:
     7310809019008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brandverband
Brandwunden-Kompresse
Brandwundenabdeckung
Brandwundenauflage
Cederroth Burn Gel Dressing Brandgel mit Verbrennungsgel imprägnierte Kompressen Refill 901900
Cederroth Burn Gel Dressing

Kompressen mit Verbrennungsgel imprägniert für kleine und leichte Brandwunden

  • Inhalt: zwei mit Verbrennungsgel imprägnierte Kompressen
  • kühlend und schmerzlindernd
  • wasserlöslich
  • hilft auch bei Sonnenbrand
  • 5 Jahre haltbar

Maße: 10,0 cm x 10,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
10,0
Länge [cm]:
10
Produktart:
Brandkompresse
Produktkategorie:
Brandwundenversorgung
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Cederroth
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
37
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,51*
€ 10,69*
3 Tage
37
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,72*
€ 12,91*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,69*
€ 12,93*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 13,04*
Lager 894
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,98*
€ 16,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
19740
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.