Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARIOFIT Transportwagen, Vierwandwagen, 85x50cm, Gewicht 41,5kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VARIOFIT Transportwagen, Vierwandwagen, 85x50cm, Gewicht 41,5kg
VARIOFIT Transportwagen, Vierwandwagen, 85x50cm, Gewicht 41,5kg
Artikel-Nr.:
     894-CV50400
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-500.400
EAN/GTIN:
     4035694000216
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehachsenwagen
Handpritschenwagen
Holzkastenwagen
Plattformwagen
VARIOfit® Transportwagen Vierwandwagen mit pulverbeschichtet enzianblau
VARIOfit® Vierwandwagen

  • Pulverbeschichtet enzianblau RAL 5010
  • Ladefläche, Stirnwand und Längswände aus Holzwerkstoffplatten in Buchendekor
  • Stirnwand- und Längswandhöhe: 50 cm
  • 2 Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz
  • 2 Bockrollen
  • Bereifung aus thermoplastischem Gummi
  • Präzisions-Rillenkugellager

Weitere Informationen:
Breite [cm]:
104,0
Höhe [cm]:
97,5
Tiefe [cm]:
50,0
Produktart:
Plattformwagen | Wandwagen
Produktkategorie:
Transportwagen
Anzahl Wände:
4
Bockrollen:
2
Etagen:
1
Lenkrollen:
2
Plattformart:
Boden
Tragfähigkeit [kg]:
400
Wandart:
Holzwerkstoffplatte
Material Plattform:
Holzwerkstoffplatte
Weitere Suchbegriffe: Rungenwagen, Vierwandwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, plattformwagen ral5010, VARIOFIT Transportwagen, 85x50cm, Gewicht 41, 5kg, Cordes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 292,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,47*
€ 399,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,01*
€ 396,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,26*
€ 370,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,61*
€ 363,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,52*
€ 348,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
sw-800.400
ab € 332,21*
Ähnlich
Cordes
sw-700.400
ab € 310,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.