Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm
Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm
Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm
Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm
Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm
Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2,6x2,6cm
Artikel-Nr.:
     894-DC10114
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     10114
EAN/GTIN:
     4251182800254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Knuffi Eckschutzprofil Typ E selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi® Eckschutzprofil Typ E

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Die Profile können an Wänden und Durchgängen sowie auf innerbetrieblichen Transportwagen, an Maschinen und Fahrzeugen eingesetzt werden.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • temperaturbeständig von -40 bis +100°C
  • Maße (L x B x H): 100 x 2,6 x 2,6 cm
  • Farbe: rot/weiß

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.

Bitte beachten Sie, dass weiße Schutzprofile oder Profile mit weißem Farbanteil im Außenbereich nur temporär eingesetzt werden sollten, da eine hundertprozentige UV-Beständigkeit nicht gewährleistet werden kann!


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
2,6
Höhe [cm]:
2,6
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
rot/weiß
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Weitere Suchbegriffe: Kantenschutzecken, Kantenschutzwinkel, Kantenwarnprofil, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, eckenschoner, Schutzprofile, Kantenschutz Typ E, rot/weiss, 100x2, 6x2, 6cm, Knuffi
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 14,74*
€ 20,98*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 14,18*
€ 20,98*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 18,13*
€ 25,82*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 30,39*
€ 4,95*
ab € 26,64*
€ 36,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,46*
€ 24,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,18*
€ 16,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SHG Pur-Profile
10812
€ 15,31*
Zubehör
SHG Pur-Profile
10813
€ 16,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.