Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Knuffi Flex Kantenschutz, gelb/schwarz, Winkel H+, LxBxH: 100 x 3,5 x 3,5
Artikel-Nr.:
     894-DC11400
Hersteller:
     SHG Pur-Profile
Herst.-Nr.:
     4000
EAN/GTIN:
     4251182802661
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschutzprofil
Kantenschutz
Eckenschoner
Kantenschutz-Ecke
Knuffi Eckschutzprofil Typ H+ Flex selbstklebend, Länge: 1,0 m
Knuffi® Eckschutzprofil Typ H+ Flex

Warn- und Schutzprofile aus hochflexiblem Polyurethan-Schaum.

Sie absorbieren selbst härteste Stöße und warnen gleichzeitig vor Gefahrenquellen an Kanten, Vorsprüngen und Hindernissen.

Das Warn- und Schutzprofil Typ H+ passt sich flexibel allen Winkelgrößen von 45° bis 160° an und kann somit an besonders spitzen wie auch flachen Kanten passgenau angebracht werden.

Durch die neue Farbvariante rot/neon werden Gefahrenquellen noch schneller wahrgenommen.

Material:

  • Polyurethan-Schaum
  • selbstklebend
  • stark haftender und alterungsbeständiger Acrylatkleber
  • Temperaturbeständig von -40 bis +100°C

Durch Konterdruck in einem patentierten Herstellungsverfahren haben die Profile keinen außen liegenden Farbauftrag und sind so gegen Farbabrieb geschützt. Das garantiert selbst unter harten Einsatzbedingungen eine lange Lebensdauer.

Prallschutz Produkte von Knuffi SHG können je nach Einsatzbereich als Flächenschutz, Kantenschutz, Wandschutzprofil, Eckschutzprofil oder Flächenschutzprofil verwendet werden.


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
11,0
Höhe [cm]:
1,2
Länge [cm]:
100,0
Produktart:
Eckschutz
Produktkategorie:
Prallschutz
Farbe:
gelb/schwarz
Befestigungsart:
selbstklebend
Material:
Polyurethan
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 29,50*
€ 40,80*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,19*
€ 40,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,04*
€ 40,98*
€ 4,70*
ab € 40,97*
€ 61,61*
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 61,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,19*
€ 33,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.