Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Colormark Linemarker 750 ml, Inhalt: 750 ml Sprühdose Version: 02 - gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Colormark Linemarker 750 ml, Inhalt: 750 ml Sprühdose Version: 02 - gelb
Colormark Linemarker 750 ml, Inhalt: 750 ml Sprühdose Version: 02 - gelb
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DH1340.02
Hersteller:
     Colormark
Herst.-Nr.:
     201721
EAN/GTIN:
     4048500201721
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
Colormark Linemarker 750 ml Spezialfarbe mit hoher Licht- und Wetterbeständigkeit

Ausgewählte Version: 02 - gelb

COLORMARK Linemarker

Hochdeckende Linien- und Flächenmarkierung für unterschiedliche Einsätze.

  • sehr abriebfest
  • sehr Licht- und Wetterbeständig
  • permanente Markierung
  • hochpigmentiert
  • Handanwendung möglich
  • in verschiedenen Farben erhältlich
  • schnelltrocknend
  • geringer Sprühnebel
  • umweltfreundlich und nicht gesundheitsgefährdend
  • schwarz und grau auch als Korrekturspray verwendbar

Inhalt: 500 ml und 750 ml

Ergiebigkeit 500 ml bei 10 cm Sprühbreite ca. 40 m

Ergiebigkeit 750 ml bei 10 cm Sprühbreite ca. 60 m

Einsatzgebiete:

Werkstätten, Lagerhallen, Freiflächen, Industrieanlagen, Sport- und Spielplätze.

Zubehör

  • Speedliner² (DH1230)
  • Speedmarker long (DH1310)
  • Speedmarker short (DH1300)
  • Speedmarker 2-wheel (DH1210)

  • Version: 02 - gelb
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
750
Produktart:
Bodenmarkierungsfarbe
Produktkategorie:
Bodenmarkierung
Farbe:
weiß | gelb | rot | orange | grün | blau | grau | schwarz
Eigenschaft:
permanent | abriebfest | schnelltrocknend | umweltfreundlich
geeignet für:
Markierwagen | Handanwendung
Signalwort:
Gefahr
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen | Flamme

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.