Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Cremes
>
Hautschutzcreme
>
Artikel
Pflegecreme Stokolan Classic Softflasche 1 L für stark beanspruchte Haut
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
894-DK1025
Hersteller:
STOKO
Herst.-Nr.:
SCL1L
EAN/GTIN:
4016208099100
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Stokolan Classic Hautpflegecreme für stark beanspruchte Haut
Stokolan® Classic Hautpflegecreme
für Hände und Gesicht geeignet
für stark beanspruchte Haut
mit Lanolin und Glyzerin
zieht gut ein
frei von Silikon
beugt beruflichen Hauterkrankungen vor
allergikerfreundlich
Produktlinie MODERN
Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Stück [VE]:
1
Produktart:
Hautpflegecreme
Produktkategorie:
Hautpflege
Eigenschaft:
silikonfrei
Gebinde:
Spenderkartusche
Spendersystem:
Proline
Wirkungsspektrum:
trockene Haut
... >
Lager 894
>
Erste Hilfe
>
Hautschutz / Hautreinigung / Hautpflege
Weitere Suchbegriffe:
Körpercreme
,
Pflegecreme
,
Gesichts-Creme
,
Gesichts-Pflegecreme
,
Gesichtscreme
,
Gesichtspflegecreme
,
Hand-Creme
,
Hand-Maske
,
Handcreme
,
Handpflege-Creme
,
Handpflegecreme
,
Handlotion
,
Handschutzlotion
,
Hautschutzemulsion
,
Hautschutzlotion
,
Handschutzcreme
,
Hautschutzcreme
,
Feuchtigkeits-Creme
,
Feuchtigkeitscreme
,
Hydro-Creme
,
Hydrocreme
,
handcreme 1000ml
,
feuchtigkeitscreme
,
sc johnson professional handcreme
,
STOKO
Angebote
(35)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
25 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 22,89*
€ 26,27*
Lager 1498
1 Tag
36
1
€ 5,45*
ab € 22,01*
€ 26,73*
Lager 1690
3 Tage
40
1
€ 5,99*
ab € 22,08*
€ 26,91*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 22,86*
€ 27,13*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 32,38*
€ 39,14*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,01*
€ 46,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Lagerstand:
Lager 894
Versand:
Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 894
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3er Pack Deb Stoko Stokolan® Light PURE Hautpflegecreme RES100ML 100ml
STOKO
RES100ML
ab € 2,03167*
Ähnlich
Deb Stoko Stokolan® Light PURE Hautpflegecreme RES1L 1l
STOKO
RES1L
ab € 13,35*
Ähnlich
SC Johnson Hautcreme Stokolan® Intense PURE, zur Intensivpflege, 1000ml/Flasche
SC Johnson
SIN1L
ab € 24,67*
Ähnlich
SC Johnson Hautcreme Stokolan® Intense PURE, zur Intensivpflege, 100ml/Tube
SC Johnson
SIN100ML
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen