Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stokolan Light PURE 1 L, Inhalt: 1000 ml Kartusche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stokolan Light PURE 1 L, Inhalt: 1000 ml Kartusche
Stokolan Light PURE 1 L, Inhalt: 1000 ml Kartusche
Stokolan Light PURE 1 L, Inhalt: 1000 ml Kartusche
Artikel-Nr.:
     894-DK1071
Hersteller:
     STOKO
Herst.-Nr.:
     RES1L
EAN/GTIN:
     5010424014700
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodycreme
Hautcreme
Hautpflegecreme
Körperbutter
Stokolan Light PURE leichte Pflege für trockene Haut
Stokolan® LIGHT PURE

Leichte Hautpflegecreme für normale bis trockene Haut. Unparfümiert und farbstofffrei.

  • zieht schnell ein
  • hinterlässt keine fettige Schicht
  • spendet Feuchtigkeit durch Glyzerin
  • enthält Allantoin und Sheabutter
  • ECARF zertifiziert
  • für empfindliche Haut geeignet (Haut-hypoallergen)
  • silikonfrei
  • zur Verwendung Latex, Vinyl und Nitrilhandschuhen geeignet


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Hautpflegecreme
Produktkategorie:
Hautpflege
Eigenschaft:
parfümfrei | farbstofffrei | hypoallergen
Gebinde:
Spenderkartusche
Spendersystem:
Proline
Wirkungsspektrum:
normale Haut | trockene Haut
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 13,35*
€ 16,19*
3 Tage
76
1
€ 6,80*
ab € 13,40*
€ 16,20*
10 Tage
nicht lagernd
6
€ 7,50*
ab € 13,94667*
€ 16,50334*
1 Tag
48
1
€ 5,95*
ab € 13,66*
€ 16,62*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 21,00*
€ 25,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,18*
€ 28,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,85*
€ 28,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 2,10* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSMD
ab € 16,46*
Zubehör
SC Johnson
RES1LDSGER
ab € 16,46*
Zubehör
SC Johnson
WHB1LDS
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.