Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr. Schnell Perocid, Inhalt: 1,0 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dr. Schnell Perocid, Inhalt: 1,0 l
Dr. Schnell Perocid, Inhalt: 1,0 l
Dr. Schnell Perocid, Inhalt: 1,0 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-DS00615
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     00615
EAN/GTIN:
     4008439006156
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entkalker
Entkalkungsmittel
Entkalkungstabletten
Kalkentferner
Dr. Schnell Perocid Kalklöser Kalklöser für den Küchenbereich
DR. SCHNELL PEROCID Kalklöser

Professioneller Kalklöser für den Küchenbereich. Zur sicheren und schnellen Kalkentfernung im gesamten Küchenbereich.

  • für alle wasser- und säurefesten Oberflächen und Böden in Großküchen und Lebensmittel verarbeitenden Betrieben
  • HACCP-Bescheinigung liegt vor
  • empfohlen vom Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V.
  • RK-gelistet 0,25%

Anwendungskonzentration Perocid: 0,25 % bis pur (Konzentrat mit Wasser verdünnen)

pH-Wert Perocid: 0,5

pH-Wert Perofee: 0,8


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
1.000
Produktart:
Oberflächenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Grill- und Ofenreinigung | Kalklöser | Küchenreinigung
Gebinde:
Flasche
geeignet für:
Edelstahl | Fliesen | Metall
Umweltschutz:
lösemittelfrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
0,5

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
6
€ 9,95*
ab € 4,62*
€ 6,42*
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,73*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 7,73*
1
€ 4,19*
ab € 5,15*
€ 7,98*
3 Tage
16
1
€ 5,00*
ab € 5,49*
€ 8,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,29*
€ 8,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Liter (ab € 5,23* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.