Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reinigungsmittel Bodenpflege, Kanister 10 l, für alle wasserfesten Hartbodenbeläge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reinigungsmittel Bodenpflege, Kanister 10 l, für alle wasserfesten Hartbodenbeläge
Reinigungsmittel Bodenpflege, Kanister 10 l, für alle wasserfesten Hartbodenbeläge
Reinigungsmittel Bodenpflege, Kanister 10 l, für alle wasserfesten Hartbodenbeläge
Artikel-Nr.:
     894-DS30154
Hersteller:
     DR.SCHNELL
Herst.-Nr.:
     30154
EAN/GTIN:
     4008439301541
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenpflege
Glanzreiniger
Glanzwischpflege
Unterhaltsreiniger
Dr. Schnell FLOORTOP Hochleistungswischpflege zur Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
DR. SCHNELL FLOORTOP Hochleistungswischpflege

Für alle wasserfesten Hartbodenbeläge wie Kunststoff, Natur-/ Kunststein, Linoleum und Laminat einsetzbar.

  • Reinigung, Pflege und Revitalisierung in einem Arbeitsgang
  • Einsatz mittels aller Reinigungsverfahren möglich
  • streifenfreier, glasklarer Glanz
  • polierbar bis zum Hochglanz
  • trittsicher
  • Eignung für antistatische Bodenbeläge bei sachgerechter Anwendung
  • geeignet für Turn- und Sporthallen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, Entspricht DIN 18032

Anwendungskonzentration: 0,25 bis 10 %


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
10.000
Produktart:
Bodenreiniger
Produktkategorie:
Reinigungsmittel
Anwendungsbereich:
Automatenreinigung | Bodenreinigung | Fettlöser
Gebinde:
Kanister
geeignet für:
Gummi | Holz (versiegelt) | Kunststoff | Linoleum | Parkett (versiegelt) | PVC | Steinflächen
Gewindetyp:
DIN 45
Umweltschutz:
lösemittelfrei | säurefrei
Konzentration:
konzentriert
pH-Wert:
8,8
Weitere Suchbegriffe: Wischpflege, dr. schnell bodenpflege, bodenpflege, glanzreiniger 10liter, Reinigungsmittel Bodenpflege, Dr. Schnell
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
€ 5,00*
ab € 66,47*
€ 92,18*
15 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 66,48*
€ 92,20*
€ 4,95*
ab € 78,63*
€ 109,02*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 78,63*
€ 109,02*
€ 4,19*
ab € 76,83*
€ 111,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,02*
€ 129,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,85*
€ 127,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,92*
€ 124,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
1 Stück enthält 10 Liter (ab € 7,863* pro Liter)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.