Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edding 751 Lackmarker, Schachtel a 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Edding 751 Lackmarker, Schachtel a 10 Stück
Edding 751 Lackmarker, Schachtel a 10 Stück
Edding 751 Lackmarker, Schachtel a 10 Stück
Artikel-Nr.:
     894-ED0040
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-751-9-999
EAN/GTIN:
     4004764087747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holzmarker
Kunststoffmarker
Lackmarker
Paintmarker
Edding 751 Lackmarker mit Rundspitze 1-2 mm, markieren nahezu aller Materialien
edding® Lackmarker 751

Lackmarker zum dauerhaften Beschriften auch von dunklen und transparenten Materialien wie z.B. Metall, Glas, Kunststoff.

  • Rundspitze mit einer Strichbreite von 1-2 mm
  • die lackartige Tinte ist schnelltrocknend, wetterfest, lichtecht, besonders deckend und geruchsarm
  • 400°C hitzebeständig

Die Tinte ist ohne Zusatz von Toluol/Xylol. Hochwertiger Aluminiumschaft.


Weitere Informationen:
Strichbreite [mm]:
2
Stück [VE]:
10
Produktart:
Lackmarker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
blau | braun | gelb | grün | hellblau | orange | rosa | rot | schwarz | violett
Eigenschaft:
wasserfest
Tinte:
permanent
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 21,50*
€ 29,71*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,68*
€ 29,96*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 27,21*
€ 37,10*
€ 4,95*
ab € 28,33*
€ 38,74*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 28,37*
€ 38,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,37*
€ 33,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-751N
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.