Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 02 - rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 02 - rot
Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 02 - rot
Permanentmarker edding retract 11, nachfüllb., Druckmechanik, 1,5-3 mm Version: 02 - rot
Artikel-Nr.:
     894-ED0240.02
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-11002
EAN/GTIN:
     4004764869510
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Edding retract 11 Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien

Ausgewählte Version: 02 - rot

edding® Permanentmarker retract 11

Nachfüllbarer Permanentmarker zum dauerhaften Beschriften und Kennzeichnen von fast allen Materialien wie z.B. Papier, Karton, Kunststoff, Metall, Glas und glattem Holz.

  • geruchsarme Tinte ohne Zusatz von Toluol/Xylol
  • abriebbeständig
  • wasserbeständig
  • schnelltrocknend und lichtbeständig
  • Strichstärke: 1,5 - 3 mm

Der Permanentmarker hat keine Kappe, die Rundspitze wird durch einfachen Druck auf den Druckknopf aus- und eingefahren. Die Abdichtungstechnik verhindert das Austrocknen des Markers bei eingezogener Spitze.


  • Version: 02 - rot
Weitere Informationen:
Produktart:
Permanent Marker
Produktkategorie:
Stifte und Marker
Farbe:
rot
Eigenschaft:
nachfüllbar | wasserfest
Tinte:
permanent
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,66*
1 Tag
50
10
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,85*
1 Tag
48
20
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 2,94*
1
€ 4,75*
ab € 1,88*
€ 3,10*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,47*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
4-RMTK25002
ab € 3,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.