Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Schutzbrillen EKASTU Überbrille, kratzfest, EN 166 1-FT
Artikel-Nr.:
     894-EK7395
Hersteller:
     Ekastu
Herst.-Nr.:
     277 395
EAN/GTIN:
     4013207277393
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Besucherbrille
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Ekastu Schutzbrille CLARELLO Ideal als Besucher- und Überbrille geeignet
EKASTU Überbrille CLARELLO

Ideal für Werksbesucher, Montage- und Laborarbeiter sowie als Überbrille für das Tragen über Korrektionsbrillen

  • hohe mechanische Festigkeit
  • kratzfest
  • UV-Schutz
  • gutes Sichtfeld
  • integrierter Augenbrauen- und Seitenschutz
  • auch als Überbrille für das Tragen über Korrektionsbrillen geeignet

Rahmenmaterial: Polycarbonat

Scheibenmaterial: Polycarbonat

Scheibentönung: farblos

Gewicht: 46 g


Weitere Informationen:
Norm:
EN 166
Produktart:
Bügelbrille | Überbrille
Produktkategorie:
Schutzbrillen
Eigenschaft:
Anti-Kratz-Beschichtung | UV-Schutz
Farbe Rahmen:
klar
Farbe Scheibe:
farblos
Marke:
EKASTU Safety
Material Scheibe:
Polycarbonat
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
36
30
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 3,60*
1
€ 8,50*
ab € 2,69*
€ 4,33*
4 Tage
99
1
€ 12,95*
ab € 2,72*
€ 4,38*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,74*
€ 4,41*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ekastu
266952
ab € 8,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.