Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Granatapfel Spül-Balsam, Inhalt: 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frosch Granatapfel Spül-Balsam, Inhalt: 500 ml
Frosch Granatapfel Spül-Balsam, Inhalt: 500 ml
Frosch Granatapfel Spül-Balsam, Inhalt: 500 ml
Artikel-Nr.:
     894-ER1028
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     116452
EAN/GTIN:
     4001499964527
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel
Frosch Granatapfel Spül-Balsam mit optimaler Fett- und Schmutzlösekraft
Frosch® Granatapfel Spül-Balsam

Der Spül-Balsam entfernt effektiv Fett und Schmutz von Geschirr und kann durch seine hautschonende Rezeptur auch zur Handreinigung verwendet werden.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • Inhaltsstoffe aus europäischem Anbau
  • sehr gute Hautverträglichkeit
  • pH-hautneutral
  • mit Granatapfel Extrakt

Anwendung:

Dosierung (auf 5 L Wasser):
wenig verschmutzt: 3 ml
verschmutzt: 5 ml.


Weitere Informationen:
Inhalt [ml]:
500
Produktart:
Geschirrspülmittel
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Granatapfel
Umweltschutz:
Frei von Mikroplastik | vegan
pH-Wert:
5,5
Weitere Suchbegriffe: spülmittel frosch, geschirrreiniger
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
51
€ 5,99*
ab € 1,76*
€ 2,88*
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,56*
Lager 894
€ 4,95*
ab € 2,25*
€ 3,56*
€ 5,50*
ab € 2,12*
€ 4,28*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.