Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frosch Classic Maschinengeschirrspültabs 70 5er Set, Inhalt: 5x 70 Stk


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Frosch Classic Maschinengeschirrspültabs 70 5er Set, Inhalt: 5x 70 Stk
Frosch Classic Maschinengeschirrspültabs 70 5er Set, Inhalt: 5x 70 Stk
Frosch Classic Maschinengeschirrspültabs 70 5er Set, Inhalt: 5x 70 Stk
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     894-ER1239
Hersteller:
     Frosch
Herst.-Nr.:
     ER1239
EAN/GTIN:
     4001499558696
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Frosch Classic Maschinengeschirrspültabs 70 für kraftvolle Reinigung und Glanz
Frosch® Limonen Geschirrspül-Tabs 70

Die Geschirrspültabs verbinden strahlendes Geschirr mit kraftvoller Reinigung der Spülmaschine in einem.

  • vegan
  • Frei von Mikroplastik
  • kraftvolle Reinigung & Glanz
  • Alles-in-1-Funktion
  • Umweltkarton aus 95% Altpapier
  • Reinigung, Klarspüler, Salzfunktion, Glasschutz, Edelstahlglanz und Krustenlöser

Anwendung:

Dosierung: 1 Tab = 1 Spülgang

Die Folie nicht entfernen, diese ist wasserlöslich.

Den Tab in die Dosierkammer der Spülmaschine legen.

Um den Energie- und Wasserverbrauch sowie Wasserverschmutzung zu reduzieren, einen Niedrigtemperatur-Spülgang (ab 40°C) bei voller Beladung der Maschine starten.

Bei Bedarf Salz und Klarspüler hinzufügen.


Weitere Informationen:
Produktart:
Geschirrspültabs
Produktkategorie:
Geschirrspülreinigung
Duft:
Limone
Spülmaschinentyp:
Haushaltsspülmaschinen
Umweltschutz:
vegan | Frei von Mikroplastik
Gefahrstoff:
k.A.
Signalwort:
Achtung
Gefahrstoffsymbol:
Ausrufezeichen
pH-Wert:
11,0

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 48,32*
€ 64,43*
€ 4,95*
ab € 48,64*
€ 64,43*
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,43*
€ 76,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,63*
€ 75,72
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 60,59*
€ 72,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,26*
€ 70,52
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 56,70*
€ 67,47
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 48,32*
€ 57,50
pro Paket
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner & Mertz Gruppe
116335
ab € 7,759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.