Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Latzschürze weiß 16 Stärke, 200er Rolle im Spender, besonders praktisch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PE-Latzschürze weiß 16 Stärke, 200er Rolle im Spender, besonders praktisch
PE-Latzschürze weiß 16 Stärke, 200er Rolle im Spender, besonders praktisch
PE-Latzschürze weiß 16 Stärke, 200er Rolle im Spender, besonders praktisch
Artikel-Nr.:
     894-FM1008
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     23150
EAN/GTIN:
     4015544231502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
PE-Latzschürze weiß 16 my besonders praktisch auf Rolle
PE-Latzschürze weiß auf Rolle

Die PE-Latzschürzen auf Rolle bieten schnellen und unkomplizierten Schutz.

  • unkompliziert abrollbar
  • glattes Material

Material: Polyethylen

Farbe: weiß

Länge: 117 cm

Breite: 70

Stärke: 16 my


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Länge [cm]:
117,0
Produktart:
Schürze
Produktkategorie:
Schürzen
Farbe:
weiß
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyethylen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 14,21*
€ 16,91
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 13,79*
€ 16,41
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 12,87*
€ 15,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 11,70*
€ 13,92
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 9,60*
€ 11,42
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
23170
ab € 5,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.