Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Latzschürze weiß 35 Stärke, 35er Rolle im Spender, besonders praktisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Latzschürze weiß 35 Stärke, 35er Rolle im Spender, besonders praktisch
PE-Latzschürze weiß 35 Stärke, 35er Rolle im Spender, besonders praktisch
PE-Latzschürze weiß 35 Stärke, 35er Rolle im Spender, besonders praktisch
Artikel-Nr.:
     894-FM1009
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     23170
EAN/GTIN:
     4015544231717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschürze
Baumwollschürze
Gärtnerschürze
Küchenschürze
PE-Latzschürze weiß 35 my besonders praktisch auf Rolle
PE-Latzschürze weiß auf Rolle

Die PE-Latzschürzen auf Rolle bieten schnellen und unkomplizierten Schutz.

  • unkompliziert abrollbar
  • glattes Material

Material: Polyethylen

Farbe: weiß

Länge: 117 cm

Breite: 70

Stärke: 16 my


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
70,0
Länge [cm]:
125,0
Produktart:
Schürze
Produktkategorie:
Schürzen
Farbe:
weiß
Verwendbarkeit:
Einweg
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polyethylen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,00*
ab € 5,272*
€ 7,788*
10
€ 4,95*
ab € 4,26*
€ 7,91*
1
€ 5,50*
ab € 4,88*
€ 8,53*
1
€ 4,95*
ab € 5,60*
€ 8,53*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 8,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
23150
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.