Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweghaube weiß, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Einweghaube weiß, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Einweghaube weiß, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Einweghaube weiß, PP-Vliesstoff, 1 VE = 100 Stück
Artikel-Nr.:
     894-FM1043
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     1219
EAN/GTIN:
     4015544121902
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cliphaube
Kliphaube
Klipp-Haube
Klipphaube
Franz Mensch Einweg-Haube Baretthaube Haarnetz weiß latexfrei, luftdurchlässig, elastisches Band
Einweghaube

  • luftdurchlässig
  • elastisches Band
  • entspricht den HACCP-Anforderungen

Material: PP-Vlies

Farbe: blau oder weiß

Durchmesser: 50 cm

1 VE = 100 Stück


Weitere Informationen:
Stück [VE]:
100
Produktart:
Einwegkopfhaube
Produktkategorie:
Hauben und Mundschützer
Farbe:
weiß
Marke:
Franz Mensch
Material:
Polypropylen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 1,97*
€ 2,77*
10
€ 4,95*
ab € 1,56*
€ 3,36*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,02*
€ 3,46*
1
€ 4,95*
ab € 2,11*
€ 3,59*
1
€ 5,50*
ab € 2,15*
€ 4,53*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 3,46*
€ 4,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 2,83*
€ 3,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,50*
€ 2,98
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,02*
€ 2,40
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0202* pro Stück)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Franz Mensch
12106
ab € 1,67*
Ähnlich
Franz Mensch
12108
ab € 1,68*
Ähnlich
Hygonorm
12101
ab € 1,91*
Ähnlich
Hygonorm
12107
ab € 1,68*
Ähnlich
Hygonorm
12103
ab € 1,89*
Ähnlich
Hygonorm
12104
ab € 1,90*
Ähnlich
Hygonorm
12109
ab € 1,89*
Ähnlich
Hygonorm
12100
ab € 1,90*
Ähnlich
Hygonorm
12192
ab € 1,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.