Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEBRA Box für Schutzbrillen, Maxi blau für 12 Stück,ohne Inhalt,Größe 23,60 cm x 31,50 cm x 20,00 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GEBRA Box für Schutzbrillen, Maxi blau für 12 Stück,ohne Inhalt,Größe 23,60 cm x 31,50 cm x 20,00 cm
GEBRA Box für Schutzbrillen, Maxi blau für 12 Stück,ohne Inhalt,Größe 23,60 cm x 31,50 cm x 20,00 cm
GEBRA Box für Schutzbrillen, Maxi blau für 12 Stück,ohne Inhalt,Größe 23,60 cm x 31,50 cm x 20,00 cm
Artikel-Nr.:
     894-GH1230
Hersteller:
     GEBRA
Herst.-Nr.:
     4311100
EAN/GTIN:
     4002321798006
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
GEBRA SecuBox Maxi 12 zur Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen
GEBRA SecuBox Maxi 12

Spezialbox zur sicheren und platzsparenden Aufbewahrung von 12 Schutzbrillen

  • staub- und spritzwasserdicht
  • nicht abschließbar
  • geeignet zur Wandmontage. Lieferung inkl. Befestigungsmaterial
  • Piktogramm „Augenschutz benutzen“ im Lieferumfang enthalten

Lieferung ohne Inhalt!

 

Farbe: blau

Material: ABS-Kunststoff

Fachmaße (BxHxT): 6,3 x 7,3 x 17,3 cm

Maße (BxHxT): 23,6 x 31,5 x 20,0 cm


Weitere Informationen:
Breite [cm]:
23,6
Höhe [cm]:
31,5
Tiefe [cm]:
20,0
Produktart:
Aufbewahrungsbox
Produktkategorie:
Boxen und Behälter
Farbe:
blau
Befestigungsart:
zum Verschrauben
Montageort:
Wand
Material:
Kunststoff
B × H × T [cm]:
23,6 × 31,5 × 20,0
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 894
€ 4,95*
ab € 71,37*
€ 84,04*
4 Tage
38
€ 5,99*
ab € 71,17*
€ 84,52*
2 Tage
50
€ 5,45*
ab € 71,60*
€ 84,95*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 72,27*
€ 85,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 72,62*
€ 85,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 894
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,04*
€ 100,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,97*
€ 98,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,17*
€ 96,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,75*
€ 93,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 71,37* pro Paket)
Lagerstand: Lager 894
Versand: Lager 894
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 894
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brady
223932
ab € 54,18*
Ähnlich
GEBRA
116491
ab € 54,34*
Ähnlich
GEBRA
4306100
ab € 28,19*
Ähnlich
GEBRA
4301200
ab € 86,05*
Ähnlich
GEBRA
4307100
ab € 29,19*
Ähnlich
GEBRA
4107100
ab € 10,54*
Ähnlich
GEBRA
4207100
ab € 22,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.